Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex AC020030
Alfacier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :AC020030
Rubix :2969-2045032
EAN :3422566477183

Documents
Détails articles : TUYAU BP4+VIDE ALFACIER PVC TRANSP ABCD1 20X27 UE30
Tuyau en PVC plastifié sans phtalate renforcé d'une spirale en acier avec fil en acier galvanisé - Qualité alimentaire - Passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO Procès Verbal RE-13-02869 et RE-13/02867).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 m |
| Pression de service | 4 bar |
| Rayon de courbure | 70 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,20 € HT
/ 30 mètres
303,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
