Tuyau multifonctions (eau, air) Alfaflex FI0612050
Filclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :FI0612050
Rubix :2969-2064369
EAN :3422566061221

Documents
Détails articles : TUYAU BP20 FILCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 6X12 UE50
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | incolore |
| Pression de service | 20 bar |
| Rayon de courbure | 55 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,50 € HT
/ 50 mètres
144,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours
