Tuyau multifonctions (eau, air) Tricoflex 125688
Cristal Arme Tcf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :125688
Rubix :0363-2167858
EAN :3506111256888

Documents
Détails articles : TUYAU BP13 TCF PVC ROUGE ABC 10X15 UE25
Tuyau polyvalent transparent.conception tri-couches en pvc souple transparent, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
Grâce aux matières choisies, le TCF est souple et transparent. Par ailleurs, son renforcement permet une bonne tenue en pression.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Couleur | rouge |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,00 € HT
/ 25 mètres
79,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours