Métal d'apport fil TIG Saf-Fro 580174, Diamètre: 1 mm
Fil TIG LNT 304LSi
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :580174
Rubix :0160-8220131
EAN :8712067084979


Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.9 : ER308LSI - EN ISO 14343-A : W 19 9 LSI |
Documents
Détails articles : FIL LNT 304LSI D.1.0 ETUI PLASTIQUE DE 5KG
Le FIL LNT 304LSi est un fil TIG conçu pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques de type 304 et 304L. Sa composition à très faible teneur en carbone permet de minimiser la précipitation des carbures intergranulaires, améliorant ainsi la résistance à la corrosion sans nécessiter de stabilisateurs. Enrichi en silicium, ce fil augmente la fluidité de bain de fusion, garantissant un dépôt lisse et homogène. Il assure une excellente soudabilité et un bel aspect du cordon de soudure, ce qui facilite son utilisation dans divers domaines industriels.
Spécifications :
- Gaz de protection : I1 Gaz inerte Ar (100 %)
- Analyse chimique typique du fil TIG (%) :
- C : 0.02
- Mn : 2.0
- Si : 0.8
- Cr : 20
- Ni : 10
- Mo : 0.1
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique 0,2 % (MPa) : 467
- Résistance à la rupture (MPa) : 622
- Allongement (%) : 37
- Résilience ISO-V (J) :
- +20°C : 147
- -196°C : 67
Normes :
Ce FIL LNT 304LSi est conforme aux réglementations européennes en matière de qualité et de sécurité (CE) et à la norme EN ISO 14343-A W 19 9 LSi, qui définit la classification et les exigences pour les fils d’apport en acier inoxydable destinés au soudage TIG. Cette norme garantit la composition chimique et les caractéristiques mécaniques du métal déposé, assurant ainsi une performance optimale en termes de résistance à la corrosion et de qualité des soudures réalisées.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Spécifications :
- Gaz de protection : I1 Gaz inerte Ar (100 %)
- Analyse chimique typique du fil TIG (%) :
- C : 0.02
- Mn : 2.0
- Si : 0.8
- Cr : 20
- Ni : 10
- Mo : 0.1
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique 0,2 % (MPa) : 467
- Résistance à la rupture (MPa) : 622
- Allongement (%) : 37
- Résilience ISO-V (J) :
- +20°C : 147
- -196°C : 67
Normes :
Ce FIL LNT 304LSi est conforme aux réglementations européennes en matière de qualité et de sécurité (CE) et à la norme EN ISO 14343-A W 19 9 LSi, qui définit la classification et les exigences pour les fils d’apport en acier inoxydable destinés au soudage TIG. Cette norme garantit la composition chimique et les caractéristiques mécaniques du métal déposé, assurant ainsi une performance optimale en termes de résistance à la corrosion et de qualité des soudures réalisées.
Informations sur la marque :
Fondée en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Points forts
- Faible teneur en carbone limitant la précipitation des carbures intergranulaires et augmentant la résistance à la corrosion ;
- Teneur élevée en silicium pour une meilleure fluidité du bain de fusion et un dépôt uniforme ;
- Aspect esthétique du cordon de soudure, réduisant les retouches.
- Teneur élevée en silicium pour une meilleure fluidité du bain de fusion et un dépôt uniforme ;
- Aspect esthétique du cordon de soudure, réduisant les retouches.
Applications
Le FIL LNT 304LSi est recommandé pour le soudage des aciers inoxydables 304 et 304L dans divers secteurs industriels. Il est particulièrement adapté aux applications suivantes :
- Tuyauterie : réalisation de soudures durables et résistantes à la corrosion ;
- Fabrication de tôles : assurant un dépôt homogène et une finition propre ;
- Construction navale : utilisation pour des structures soumises à des conditions environnementales exigeantes.
Ce fil TIG constitue une solution efficace et fiable pour les professionnels cherchant à réaliser des soudures inoxydables de haute qualité, tout en assurant une excellente résistance mécanique et chimique.
- Tuyauterie : réalisation de soudures durables et résistantes à la corrosion ;
- Fabrication de tôles : assurant un dépôt homogène et une finition propre ;
- Construction navale : utilisation pour des structures soumises à des conditions environnementales exigeantes.
Ce fil TIG constitue une solution efficace et fiable pour les professionnels cherchant à réaliser des soudures inoxydables de haute qualité, tout en assurant une excellente résistance mécanique et chimique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Norme | AWS A5.9 : ER308LSI - EN ISO 14343-A : W 19 9 LSI |
| Conditionnement | 5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,55 € HT
/ 5 kilos
204,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h