Cordage Corderie Mesnard FISI0603P250N, Longueur : 200 m | Matière principale : Sisal
Ficelle sisal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Corderie Mesnard :FISI0603P250N
Rubix :6836-7080253
EAN :3585350009851

Documents
Détails articles : FICELLE SISAL 6/3 PELOTE 2,5KG
Pelotte de 2,5 kg (balles 25 kg). Dévidage intérieur. Force de rupture (daN) : 80 kg.
Applications
Emballage, assemblage, ligature.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 m |
|---|---|
| Matière principale | sisal |
| Diamètre corde | 3 mm |
| Matière | sisal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,10 € HT
/ unité
37,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h