Feutre sur tige Pferd Tools FK SPK 1520/6 M
Feutres sur tige FK SPK 1520/6 M
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FK SPK 1520/6 M
Rubix :0060-0235421
Fabricant :44171526
EAN :4007220153932

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK SPK 1520/6 M 44171526
La forme cônique pointue SPK est essentiellement utilisée pour l'usinage des rayons et contours.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.
Applications
Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Application | vitesse maxi : 31 500 tr/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,20 € HT
/ 10 unités
173,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours