Feutre sur tige Pferd Tools FK KEL 1520/6 M

Feutres sur tige FK KEL 1520/6 M

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :FK KEL 1520/6 M
Rubix :0060-0512768
Fabricant :44151521
EAN :4007220294741
FEUTRE S/TIGE FK KEL 1520/6 M 44151521

Résumé technique

Diamètre15 mm
Diamètre tige6 mm

Détails articles : FEUTRE S/TIGE FK KEL 1520/6 M 44151521


La forme conique KEL est essentiellement utilisée pour l'usinage des rayons.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Les différents diamètres et formes permettent également de polir des pièces à formes géométriques complexes. Les outils en feutre PFERD peuvent être profilés librement.

Applications

Les outils en feutre s'utilisent essentiellement pour le polissage très brillant.

Informations techniques


Attributs
Diamètre15 mm
Diamètre tige6 mm
130,80 € HT
/ 10 unités
156,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours