Marqueur Spartex 839917, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond
Feutre à peinture indélébile PAINT UP 10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :843685
Spartex :839917
Rubix :C600-5177682
EAN :3660338055294




Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : FEUTRE A PEINTURE INDELEBILE PAINT UP 10 - ROUGE
Feutre à pompe.
Peinture opaque à pigments broyés, indélébile à séchage rapide (45 à 60 s).
Utilisable pour le marquage, repérage, codage, contrôle qualité, ...
Applicable sur tous types de matériaux lisses et propres : verre, plastique, pneumatique, pièces usinées, aluminium, caoutchouc, cartons, ...
Température d'utilisation : entre -46°C et + 66°C
Résistance à la chaleur : +100°C
Résiste à l'eau et aux UV.
Teneurs en halogènes et chlore limitées, utilisable sur les inox.
Taille écriture : 2 mm
Pointe permettant le marquage sur des surfaces plus rugueuses qu'avec des pointes conventionnelles.
Disponible en 6 couleurs.
Contenance : 9 ml
Mode opératoire : Agiter vigoureusement, bouchon fermé. Pour amorcer, exercer des pressions sur la pointe jusqu'à l'arrivée de l'encre. Reboucher après emploi et stocker à plat.
Peinture opaque à pigments broyés, indélébile à séchage rapide (45 à 60 s).
Utilisable pour le marquage, repérage, codage, contrôle qualité, ...
Applicable sur tous types de matériaux lisses et propres : verre, plastique, pneumatique, pièces usinées, aluminium, caoutchouc, cartons, ...
Température d'utilisation : entre -46°C et + 66°C
Résistance à la chaleur : +100°C
Résiste à l'eau et aux UV.
Teneurs en halogènes et chlore limitées, utilisable sur les inox.
Taille écriture : 2 mm
Pointe permettant le marquage sur des surfaces plus rugueuses qu'avec des pointes conventionnelles.
Disponible en 6 couleurs.
Contenance : 9 ml
Mode opératoire : Agiter vigoureusement, bouchon fermé. Pour amorcer, exercer des pressions sur la pointe jusqu'à l'arrivée de l'encre. Reboucher après emploi et stocker à plat.
Points forts
Peinture sans métaux lourds (plomb, mercure, cadmium, ... ) et sans solvants nocifs (toluène, xylène, ... )
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 2,71 €
2,60 € HT
/ unité
3,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h