Marqueur Markal 096809, Type de marquage: Permanent | Couleur: Marron | Pointe type: Rond
Marqueur à peinture liquide pour marquage polyvalent - PAINT-RITER VALVE ACTION PAINT MARKER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096809
Rubix :2457-5360561
Fabricant :96809
EAN :0048615283418




Résumé technique
| Couleur | marron |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
Documents
Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PAINT-RITER VALVE ACTION MARRON
Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide PAINT-RITER® Valve Action® permet de tracer en toute sécurité des marques résistant à l'usure et aux intempéries sur presque toutes les surfaces. Il s'agit du marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du marché. Disponible en 18 couleurs à haute visibilité et fluorescentes pour une identification optimale des marques, la formule de la peinture ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Boitage de 12 feutres.
Points forts
Peinture permanente à séchage rapide.
14 couleurs standard et 4 fluorescentes pour une meilleure identification des marques, un contrôle qualité simplifié et une inspection des pièces facilitée.
Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé.
Pour les applications nécessitant des produits à faible corrosion (faible teneur en chlorures et halogènes), voir VAPM Certified.
Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l'usure pour une utilisation longue durée.
Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse et le glisser facilement dans la poche.
Plage de marquage : de -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F).
Applications
Fabrication industrielle.. Automobile et autres moyens de transport. . Assemblage automobile. . Fabrication métallique. . Construction B.T.P. . Soudage. . Produits d'emballage. . Industrie textile. Aviation et construction aéronautique..
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marron |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € HT
/ 12 unités
63,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours