Marqueur CRC 20365-AA, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir

Marker Pen

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :20365-AA
Rubix :5338-6152591
Fabricant :20400-AA
EAN :5412386002748
STYLO MARKER PEN 10ML NOIR UC12

Résumé technique

Couleurnoir
Type de marquagepermanent
Taille pointe4,5 mm

Documents

Détails articles : STYLO MARKER PEN 10ML NOIR UC12


Stylo de marquage toutes surfaces Markerpen

Points forts

Excellent coverage thanks to the use of correction fluid technology. Can be used on wood, metal, rubber, glass, textile, paper, enamel, plastic, cardboard, tiles, ... Easy and clean application.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Type de marquagepermanent
Taille pointe4,5 mm
10,07 € HT
/ unité
12,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Couleur