Marqueur Markal 061128, Type de marquage: Permanent | Couleur: Rouge | Pointe type: Rond

Bâton de peinture à séchage rapide dans support à molette - QUIK STIK ALL PURPOSE MINI

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :061128
Rubix :2457-5360691
EAN :0048615968094
BATON PEINTURE SUPPORT A MOLETTE QUIK STIK ALL PURPOSE MINI ROUGE

Résumé technique

Couleurrouge
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BATON PEINTURE SUPPORT A MOLETTE QUIK STIK ALL PURPOSE MINI ROUGE


Marquage éclatant, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes). Support en plastique compact doté d’un capuchon avec clip, qui se. glisse facilement dans la poche et permet de garder les mains et les vêtements propres. Marquage sur presque toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudes. Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durable. Molette permettant de sortir ou de rétracter le bâton de peinture. Formule sans xylène ni 2-butoxyéthanol afin de minimiser les risques pour la santé. Plage de marquage : -18°C à 200°C (0°F to 392°F)

Points forts

Marquage éclatant, à séchage rapide (en 5 à 7 minutes). Support en plastique compact doté d'un capuchon avec clip, qui se glisse facilement dans la poche et permet de garder les mains et les vêtements propres. Marquage sur presque toutes les surfaces : humides, lisses, rugueuses ou chaudes. Peinture résistant aux UV et aux intempéries pour un marquage durable. Molette permettant de sortir ou de rétracter le bâton de peinture.

Applications

Soudage. Métallurgie. Pièces détachées automobiles. Construction B.T.P. Systèmes de tuyauterie industrielle. Fournitures d’expédition

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe6 mm
90,60 € HT
/ 12 unités
108,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours