Marqueur Markal 096827, Type de marquage: Permanent | Couleur: Or | Pointe type: Rond

Marqueur à peinture liquide pour marquage polyvalent - PAINT-RITER VALVE ACTION PAINT MARKER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096827
Rubix :2457-5360563
Fabricant :96827
EAN :0048615968278
MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PAINT-RITER VALVE ACTION OR

Résumé technique

Couleuror
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MARQUEUR A PEINTURE LIQUIDE PAINT-RITER VALVE ACTION OR


Le marqueur à peinture liquide et à séchage rapide PAINT-RITER® Valve Action® permet de tracer en toute sécurité des marques résistant à l'usure et aux intempéries sur presque toutes les surfaces. Il s'agit du marqueur à peinture liquide le plus polyvalent du marché. Disponible en 18 couleurs à haute visibilité et fluorescentes pour une identification optimale des marques, la formule de la peinture ne contient pas de xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Boitage de 12 feutres.

Points forts

Peinture permanente à séchage rapide. 14 couleurs standard et 4 fluorescentes pour une meilleure identification des marques, un contrôle qualité simplifié et une inspection des pièces facilitée. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé. Pour les applications nécessitant des produits à faible corrosion (faible teneur en chlorures et halogènes), voir VAPM Certified. Pointe ronde moyenne Dura-Nib, résistant à l'usure pour une utilisation longue durée. Réservoir en métal solide et capuchon avec clip pour limiter les risques de casse et le glisser facilement dans la poche. Plage de marquage : de -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F).

Applications

Fabrication industrielle.. Automobile et autres moyens de transport. . Assemblage automobile. . Fabrication métallique. . Construction B.T.P. . Soudage. . Produits d'emballage. . Industrie textile. Aviation et construction aéronautique..

Informations techniques


Attributs
Couleuror
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe4 mm
84,60 € HT
/ 12 unités
101,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Couleur