Marqueur Markal 096575, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Rond
Feutre à encre permanent rétractable avec pointe conique fine - DURA-INK 20 RETRACTABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096575
Rubix :2457-5290952
Fabricant :96575
EAN :0048615960166



Documents
Détails articles : FEUTRE A ENCRE RETRACTABLE DURA-INK 20 NOIR
Le feutre à encre permanent DURA-INK® Retractable est doté d'un bouton-poussoir qui permet de sortir et de rétracter la pointe très facilement. Son design sans capuchon permet d'utiliser ce marqueur dans des espaces étroits sans risque d'endommagement ou de perte du capuchon.
Points forts
"Bouton-poussoir pratique qui remplace le capuchon et empêche l'encre de sécher. Formule à séchage rapide, résistant à l'eau et à l'usure pour un marquage durable. Pointe conique fine de qualité industrielle qui ne coule pas et ne bave pas. Clip intégré qui rétracte instantanément la pointe pour éviter toute détérioration de celle-ci. Formule sans xylène pour une utilisation sans danger. Taille de la marque : 1,5 mm (1/16"")"
Applications
Fabrication industrielle. Fabrication métallique. Produits d'emballage. Construction B.T.P.. Automobile et autres moyens de transport. Plomberie. Chauffage, ventilation et climatisation. Aviation et construction aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Pointe type | rond |
| Type de marquage | permanent |
| Taille pointe | 1,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,33 € HT
/ unité
5,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h