Marqueur Markal 096223, Type de marquage: Permanent | Couleur: Noir | Pointe type: Biseautée
Feutre à encre permanent avec réservoir en métal et pointe biseautée moyenne - DURA-INK 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Markal :096223
Rubix :2457-5338375
Fabricant :96223
EAN :0048615802251
Documents
Détails articles : FEUTRE A ENCRE POINTE BISEAUTEE DURA-INK 25 NOIR
La large pointe biseautée du feutre à encre permanent DURA-INK® Metal Barrel Chisel permet de réaliser des marques larges ou fines sur presque toutes les surfaces. Doté d'un réservoir d'encre en métal robuste et de grande taille, ce marqueur garantit une utilisation longue durée.
Points forts
"Pointe biseautée polyvalente permettant de réaliser des marques larges ou fines selon les besoins. Encre de qualité industrielle résistant à l'eau et qui ne coule pas pour des marques durables. Réservoir en métal robuste extralarge pour une utilisation longue durée. Capuchon avec clip qui se glisse facilement dans une poche pour éviter que le marqueur ne roule sur les surfaces de travail. Pour les applications nécessitant des produits à faible corrosion (faible teneur en chlorures et halogènes), voir DURA-INK® Metal Barrel Chisel – Formule à faible corrosion, une couleur. Encre sans xylène afin d'éviter les risques pour la santé. Taille de la marque : 3 mm ou 6 mm (1/8"" ou 1/4"")"
Applications
Fabrication industrielle. Construction B.T.P.. Produits d'emballage. Automobile et autres moyens de transport. Aciéries et négoce d'acier. Agriculture. Chauffage, ventilation et climatisation. Plomberie. Aviation et construction aéronautique
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Pointe type | biseautée |
| Type de marquage | permanent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,12 € HT
/ 12 unités
68,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours