Marqueur Markal 096960, Type de marquage: Permanent | Couleur: Blanc | Pointe type: Rond

Marqueur à peinture liquide pour marquage sur surface huileuse - PAINT-RITER+ OILY SURFACE - HP

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Markal :096960
Rubix :2457-5360570
Fabricant :96960
EAN :0048615970318
FEUTRE PEINTURE SURFACE HUILEUSE PAINT-RITER+ HP BLANC

Résumé technique

Couleurblanc
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FEUTRE PEINTURE SURFACE HUILEUSE PAINT-RITER+ HP BLANC


PAINT-RITER®+ Oily Surface offre d’excellentes performances de marquage sur les surfaces huileuses et graisseuses.. La peinture hautes performances pénètre dans l’huile et la graisse, puis sèche rapidement afin de réaliser des marques à haute visibilité permanentes, résistant à l’usure et aux intempéries, qui ne s’estompent pas..

Points forts

Formule de peinture unique qui ne coule pas et sèche rapidement sur les surfaces huileuses pour un marquage permanent précis. Peinture sans xylène afin de minimiser les risques pour la santé et respecter les recommandations émises par la proposition 65 de la Californie, l’EPA HAPS et le SARA 313 aux États-Unis. Réservoir en métal et pointe solides pour limiter les risques de casse et une utilisation longue durée . Capuchon avec clip facile à prendre en main, pratique pour ranger le marqueur dans une poche. Plage de marquage: -46°C à 66°C (de -50°F à 150°F)

Applications

Fabrication métallique. Automobile et autres moyens de. transport. Fabrication industrielle. Sidérurgie et négoce d’acier. Gaz et pétrole. Construction B.T.P.. Aviation et construction aéronautique.

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Pointe typerond
Type de marquagepermanent
Taille pointe4 mm
6,40 € HT
/ unité
7,68 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur