Disque à ébarber Dremel 2615S541JA
EZ Speedclic : meule
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dremel :2615S541JA
Rubix :0136-5274045
EAN :8710364054879

Documents
Détails articles : DISQUE A MEULER EZ SPEEDCLIC LOT DE 2
Meule renforcée pour le ponçage de matériaux tels que le métal
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 3,2 mm |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type d'abrasif | oxyde d'aluminium |
| Application | façonnage;lissage;affûtage;ébavurage;élimination de la rouille;meulage de matériaux d'usage général |
| Modèle | sc541 |
| Série | ez speedclic |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € HT
/ lot
23,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h