Extracteurs Enerpac LGM306, Capacité intérieur: 30 mm | Capacité extérieur: 186 mm
Extracteurs à griffes mécaniques Série LGM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Enerpac :LGM306
Rubix :0346-2645432
Fabricant :LGM306
Documents
Détails articles : EXTRACTEUR 6T 3 GRIFFES LOCK-GRIP GRIFFES MECANIQUES
Extracteurs mécaniques série LGM : conçus pour un démontage simple et rapide des pièces montées sur arbre. Grâce à leur système de fermeture à autocentrage, toutes les mâchoires s’actionnent simultanément, permettant une manipulation efficace par un seul opérateur. Disponibles en versions 2 ou 3 griffes, ils assurent une extraction sûre et maîtrisée.
Points forts
Montage simple et rapide sur une large gamme d’applications.
Griffes à verrouillage pour une accroche 100 % sécurisée.
Autocentrage des mâchoires : manipulation par un seul opérateur.
Grande polyvalence : versions 2 ou 3 griffes disponibles.
Rotation fluide de l’axe fileté pour une extraction sans effort.
Griffes à verrouillage pour une accroche 100 % sécurisée.
Autocentrage des mâchoires : manipulation par un seul opérateur.
Grande polyvalence : versions 2 ou 3 griffes disponibles.
Rotation fluide de l’axe fileté pour une extraction sans effort.
Applications
Idéal pour extraire roues, pignons, paliers et autres pièces similaires de petites et moyennes dimensions dans les opérations de maintenance industrielle, réparation mécanique et ateliers de montage.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 30 mm |
| Capacité extérieur | 186 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 612,65 €
452,00 € HT
/ unité
542,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

