Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMMA 100H/SET
Extracteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SKF :TMMA 100H/SET
Rubix :0301-1300959
EAN :7316572459508

Documents
Détails articles : EXTRACTEUR KIT TMMA100H/SET SKF
Le kit TMMA 100H/SET de la gamme EasyPull de SKF regroupe tout le nécessaire pour effectuer des opérations de démontage avec rapidité, sécurité et efficacité. Il comprend un extracteur hydraulique TMMA 100H, une plaque d'extraction tripartite TMMS 160, une couverture de sécurité TMMX 350, un mode d'emploi imprimé et une mallette de transport robuste. Ce kit se distingue par son vérin hydraulique intégré, sa force d'extraction de 100 kN et une conception pensée pour simplifier les interventions sur les assemblages serrés.
Caractéristiques :
Le TMMA 100H est un extracteur 3 griffes combinant robustesse, sécurité et facilité d'utilisation. Son système hydraulique intégré offre une force de démontage importante sans effort manuel. L'ouverture à ressort des bras permet un positionnement instantané derrière la pièce à extraire, évitant les manipulations complexes. La pointe de centrage sur ressort assure un alignement précis de l'extracteur sur l'arbre, préservant son intégrité. Une goupille de sécurité empêche toute surcharge de la broche, garantissant une intervention fiable. Le modèle TMMA 100H/SET comprend également une plaque d'extraction tripartite pour transmettre la force à la bague intérieure, ainsi qu'une couverture de sécurité renforçant la protection de l'utilisateur. Le tout est livré dans une mallette robuste, facilitant le transport et le rangement.
Spécifications :
- Force de traction maximale : 100 kN
- Diamètre extérieur maximal de la pièce à démonter : 250 mm
- Longueur effective des bras : 250 mm
- Longueur totale des bras : 416 mm
- Hauteur de griffe : 13,8 mm
- Longueur de griffe : 24 mm
- Largeur de griffe : 40 mm
- Course du piston : 85 mm
- Longueur totale de la broche : 655 mm
- Filetage de l’adaptateur de l’extracteur : UN 1.5 x 16 tpi
- Nombre de bras : 3
- Nez de broche avec embout de centrage : oui, ⌀ 30 mm
- Poids net du kit : 32,4 kg
- Dimensions de la mallette de transport : 680 x 270 x 320 mm
- Composition du set : 1 extracteur TMMA 100H ; 1 plaque d'extraction tripartite TMMS 160 ; 1 couverture de sécurité TMMX 350 ; 1 mode d'emploi imprimé ; 1 mallette de transport
Informations sur la marque :
SKF est un groupe industriel suédois fondé en 1907, reconnu mondialement pour son expertise dans les roulements, la mécatronique et les systèmes de lubrification. Présent dans plus de 130 pays avec 17 centres techniques et 40 unités de production, SKF place l'innovation, la fiabilité et la durabilité au cœur de sa mission. Ses solutions sont destinées à améliorer les performances et la maintenance des systèmes tournants dans tous les secteurs industriels.
Caractéristiques :
Le TMMA 100H est un extracteur 3 griffes combinant robustesse, sécurité et facilité d'utilisation. Son système hydraulique intégré offre une force de démontage importante sans effort manuel. L'ouverture à ressort des bras permet un positionnement instantané derrière la pièce à extraire, évitant les manipulations complexes. La pointe de centrage sur ressort assure un alignement précis de l'extracteur sur l'arbre, préservant son intégrité. Une goupille de sécurité empêche toute surcharge de la broche, garantissant une intervention fiable. Le modèle TMMA 100H/SET comprend également une plaque d'extraction tripartite pour transmettre la force à la bague intérieure, ainsi qu'une couverture de sécurité renforçant la protection de l'utilisateur. Le tout est livré dans une mallette robuste, facilitant le transport et le rangement.
Spécifications :
- Force de traction maximale : 100 kN
- Diamètre extérieur maximal de la pièce à démonter : 250 mm
- Longueur effective des bras : 250 mm
- Longueur totale des bras : 416 mm
- Hauteur de griffe : 13,8 mm
- Longueur de griffe : 24 mm
- Largeur de griffe : 40 mm
- Course du piston : 85 mm
- Longueur totale de la broche : 655 mm
- Filetage de l’adaptateur de l’extracteur : UN 1.5 x 16 tpi
- Nombre de bras : 3
- Nez de broche avec embout de centrage : oui, ⌀ 30 mm
- Poids net du kit : 32,4 kg
- Dimensions de la mallette de transport : 680 x 270 x 320 mm
- Composition du set : 1 extracteur TMMA 100H ; 1 plaque d'extraction tripartite TMMS 160 ; 1 couverture de sécurité TMMX 350 ; 1 mode d'emploi imprimé ; 1 mallette de transport
Informations sur la marque :
SKF est un groupe industriel suédois fondé en 1907, reconnu mondialement pour son expertise dans les roulements, la mécatronique et les systèmes de lubrification. Présent dans plus de 130 pays avec 17 centres techniques et 40 unités de production, SKF place l'innovation, la fiabilité et la durabilité au cœur de sa mission. Ses solutions sont destinées à améliorer les performances et la maintenance des systèmes tournants dans tous les secteurs industriels.
Bearing puller set, hydraulic, Easy Pull SKF TMMA 100H/set
Points forts
- Mise en place rapide grâce à un mécanisme d'ouverture à ressort permettant le positionnement en un seul geste ;
- Force d’extraction puissante de 100 kN, idéale pour les composants fortement emmanchés ;
- Aucun assemblage requis, outil prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage ;
- Protection intégrée contre les surcharges pour plus de sécurité ;
- Pointe de centrage sur ressort préservant l’alignement et l’intégrité de l’arbre ;
- Ergonomie et gain de temps lors des opérations de maintenance ;
- Kit complet avec plaque d'extraction tripartite et couverture de sécurité ;
- Livré dans une mallette de transport robuste pour une mobilité et un rangement facilités.
- Force d’extraction puissante de 100 kN, idéale pour les composants fortement emmanchés ;
- Aucun assemblage requis, outil prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage ;
- Protection intégrée contre les surcharges pour plus de sécurité ;
- Pointe de centrage sur ressort préservant l’alignement et l’intégrité de l’arbre ;
- Ergonomie et gain de temps lors des opérations de maintenance ;
- Kit complet avec plaque d'extraction tripartite et couverture de sécurité ;
- Livré dans une mallette de transport robuste pour une mobilité et un rangement facilités.
Applications
Le TMMA 100H/SET est recommandé pour les opérations de démontage dans les secteurs de l'industrie lourde, de la construction et de l'agriculture. Il s’utilise sur les roulements, engrenages, poulies et autres composants de forme annulaire montés avec un ajustement serré. Il est particulièrement adapté au démontage des roulements à rotule sur rouleaux, des roulements toroïdaux CARB, ainsi que d'autres pièces comme les poulies et les volants. Idéal pour les applications où les composants sont fixés sur des arbres cylindriques ou coniques, y compris avec des manchons adaptateurs ou à extraction. Il n’est cependant pas adapté aux agencements aveugles (logements fermés avec arbre) ou aux démontages depuis le logement seul.
Informations techniques
Attributs
| Type | extracteur |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Série | tmma |
| Modèle | tmma 100h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 484,19 € HT
/ unité
2 981,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours