Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF TMAS 50/KIT

Jeu de cales

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SKF :TMAS 50/KIT
Rubix :0301-5321142
EAN :7316575901271
JEU DE CALES TMAS 50/KIT SKF

Résumé technique

Documents

Détails articles : JEU DE CALES TMAS 50/KIT SKF


Le kit de cales d’épaisseur SKF TMAS 50/KIT est conçu pour offrir un réglage précis et fiable de la hauteur des machines. Conçu pour les professionnels de la maintenance et de l’alignement, ce kit métrique haut de gamme permet une mise en place rapide, une réduction des temps d’arrêt et un fonctionnement optimal des équipements.

Caractéristiques :
Ce kit est idéal pour les interventions de maintenance préventive et corrective, en particulier pour l’alignement vertical des machines. Les cales, fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, sont prédécoupées et entièrement ébarbées, ce qui garantit une installation et un retrait sans accroc. Chaque cale est clairement marquée pour faciliter l’identification rapide de son épaisseur et de ses dimensions. Leur grande précision dimensionnelle permet un ajustement fiable, réduisant les risques d’erreur lors de la mise en place. Livré dans une mallette pratique, le kit est facilement transportable et peut être rechargé par des paquets de cales supplémentaires.

Spécifications :
- Désignation : TMAS 50/KIT.
- Dimensions de chaque cale : 50 x 50 mm.
- Quantité : 180 cales (20 unités de chaque épaisseur).
- Épaisseurs (en mm) : 0,05 ; 0,10 ; 0,20 ; 0,25 ; 0,40 ; 0,50 ; 0,70 ; 1,00 ; 2,00.
- Poids net total du kit : 2,45 kg.
- Matériau : acier inoxydable.
- Cales entièrement ébarbées et réutilisables.
- Épaisseur gravée sur chaque cale.
- Mallette rigide de rangement : 260 x 180 x 85 mm.

Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans le domaine de l’ingénierie mécanique et des solutions de rotation. Fondé en 1907 en Suède, le groupe SKF est présent dans plus de 130 pays. Sa mission est d'améliorer la fiabilité des équipements industriels tout en réduisant leur impact environnemental. SKF innove en permanence dans les domaines des roulements, des systèmes d'étanchéité, de la lubrification, de la maintenance prédictive et des services connectés. Avec des millions de produits vendus chaque année, SKF est un partenaire incontournable pour les industriels du monde entier.

Points forts

- Réglage rapide et précis de la hauteur des machines.
- Gain de temps sur les opérations d’alignement vertical.
- Réduction des temps d’arrêt et amélioration de la disponibilité des machines.
- Identification immédiate des cales grâce à leur marquage clair.
- Rangement optimisé avec une mallette compacte et résistante.
- Produit réutilisable pour une durabilité accrue.
- Tolérances strictes pour une précision maximale.

Applications

Le kit TMAS 50/KIT est conçu pour les professionnels de la maintenance industrielle, les techniciens de réglage et les ingénieurs mécaniciens. Il est idéal pour les interventions de mise à niveau de machines, l’alignement d’arbres ou de moteurs, ou encore le positionnement de machines-outils. Il peut être utilisé dans les usines de production, les ateliers de maintenance, les sites énergétiques, ou encore les chaînes de montage.

Informations techniques


Attributs
Typecale
Longueur50 mm
Sérietmas
Modèletmas 50
536,70 € HT
/ unité
644,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h