Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF SMAT 006 LP-4
Outil d'alignement
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SMAT 006 LP-4
Rubix :0301-1510995
Fabricant :SMAT 006 LP-4
EAN :7316581282821
Détails articles : OUTILS ALIGNEMENT ARBRES CALES REGLABLES REUTILISABLES
L’outil de réglage Vibracon SMAT est conçu pour simplifier et sécuriser l’ajustement en hauteur des cales Vibracon lors de l’installation de composants tournants. Cet outil offre une solution à la fois simple et performante pour optimiser l’alignement des machines dans les environnements industriels exigeants. Il se distingue par sa facilité d’utilisation, même dans les zones difficiles d’accès, et par la présence de poignées ergonomiques qui améliorent la prise en main. Sa construction robuste et son traitement de surface renforcent sa durabilité, garantissant un usage prolongé en conditions intensives. Cet outil est un atout incontournable pour une installation efficace et précise.
Spécifications :
- Conçu pour permettre le réglage en hauteur des cales Vibracon de manière précise et fiable ;
- Compatibilité avec une large gamme de cales Vibracon, quelle que soit leur taille ou leur type.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Spécifications :
- Conçu pour permettre le réglage en hauteur des cales Vibracon de manière précise et fiable ;
- Compatibilité avec une large gamme de cales Vibracon, quelle que soit leur taille ou leur type.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
L’utilisation de cales Vibracon permet l’installation efficace et rentable des composants tournants. Un large choix d’outils de réglage facilite le processus d’installation. Ces outils sont conçus pour modifier facilement et en toute sécurité la hauteur des cales.
Points forts
- Utilisation simple et intuitive, même dans des espaces restreints ;
- Amélioration de la précision d’alignement grâce à un réglage sécurisé ;
- Confort de manipulation grâce aux poignées ergonomiques ;
- Durée de vie accrue grâce au traitement de surface ;
- Gain de temps sur le processus d’installation ;
- Solution compatible avec un large éventail de tailles de cales Vibracon.
- Amélioration de la précision d’alignement grâce à un réglage sécurisé ;
- Confort de manipulation grâce aux poignées ergonomiques ;
- Durée de vie accrue grâce au traitement de surface ;
- Gain de temps sur le processus d’installation ;
- Solution compatible avec un large éventail de tailles de cales Vibracon.
Applications
Ce modèle est recommandé pour ajuster les cales Vibracon de type SM24 ELP à SM42 ELP lors de l’installation de machines tournantes. Il est particulièrement adapté aux opérations de maintenance ou d’installation dans les secteurs industriels où la précision d’alignement est essentielle, tels que l’énergie, la marine, la fabrication mécanique ou la pétrochimie. Son utilisation est idéale dans les environnements où l’accessibilité est limitée et où la fiabilité des ajustements conditionne la performance globale des équipements.
Informations techniques
Attributs
| Type | outils alignement arbres cales reglables reutilisables |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,55 € HT
/ unité
161,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours