Accessoires pour roulements et paliers - Outil de montage et démontage SKF HMV 116E

Ecrou

Voir les informations techniques

Références

SKF :HMV 116E
Rubix :0301-1020635
EAN :7316577107305
ECROU DE DEMONTAGE HMV 116 E SKF

Résumé technique

Détails articles : ECROU DE DEMONTAGE HMV 116 E SKF


Permet d'appliquer facilement et rapidement les forces d'entraînement élevées nécessaires au montage des roulements sur portée conique. L'écrou hydraulique peut également être utilisé pour le démontage des roulements montés sur des manchons de serrage ou de démontage.

Points forts

-Le raccord rapide peut être monté sur la face ou le côté de l'écrou
Un jeu de joints de piston de rechange et un kit de maintenance sont inclus
Fourni avec un raccord rapide pour s'adapter aux pompes hydrauliques SKF
Équipé de boulons à œil, de deux tommy bars et de quatre trous d'accouplement sur la face avant.

Informations techniques


Attributs
Typeecrou hydraulique
Modèlehmv
10 912,76 HT
/ unité
13 095,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours