Extracteurs Facom U.28, Capacité intérieur: 160 mm
Extracteur à embouts - prise par l'intérieur grande capacité
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.28
Rubix :0139-5004685
EAN :3148510674001

Documents
Détails articles : EXTRACTEUR PRISE INT.D.70A 160MM U.28
Extracteur à embouts - prise par l'intérieur grande capacité
- Capacité : diam. 70 --> 160 mm.
- Affectation des disques embouts "écarteurs" :
- Disque embout N°1 : capacité 70 - 100 mm.
- Disque embout N°2 : capacité 100 - 136 mm.
- Disque embout N°3 : capacité 130 - 160 mm.
- Auxiliaire d'extraction adaptable : potence Réf U.30.
Poids : 3,300 kg.
- Jeu de 3 disques embouts écarteurs de rechange : U.28J3.
- Vis de rechange (contenant la bague et l'écrou) : U.28-1.
- Capacité : diam. 70 --> 160 mm.
- Affectation des disques embouts "écarteurs" :
- Disque embout N°1 : capacité 70 - 100 mm.
- Disque embout N°2 : capacité 100 - 136 mm.
- Disque embout N°3 : capacité 130 - 160 mm.
- Auxiliaire d'extraction adaptable : potence Réf U.30.
Poids : 3,300 kg.
- Jeu de 3 disques embouts écarteurs de rechange : U.28J3.
- Vis de rechange (contenant la bague et l'écrou) : U.28-1.
Points forts
Jeu de 3 disques embouts écarteurs de rechange : U.28J3. • Vis de rechange (contenant la bague et l'écrou) : U.28-1.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 3 |
|---|---|
| Capacité intérieur | 160 mm |
| Diamètre | 160 mm |
| Type | extracteurs à embouts, prise par l'intérieur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
666,14 € HT
/ unité
799,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours