Pointe à tracer pour outillage divers Expert E003601, Diamètre: 4 mm | Longueur: 210 mm
Pointe à tracer acier - 210 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E003601
Rubix :5511-5027844
EAN :3258950036014
Documents
Détails articles : POINTE A TRACER- D.4MM - 190 MM (UC12)
- Corps plastique.
- Diamètre pointe : 0,4 mm.
- Diamètre corps : 8 mm.
caractéristiques:
EAN: 3258950036014
L [mm]: 210
Conditionnement: 10
[g]: 20
- Diamètre pointe : 0,4 mm.
- Diamètre corps : 8 mm.
caractéristiques:
EAN: 3258950036014
L [mm]: 210
Conditionnement: 10
[g]: 20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 210 mm |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,55 € HT
/ unité
5,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h