Références
Expert :E187472
Rubix :5511-5160394
EAN :3258951874721

Documents
Détails articles : CLE A MOLETTE CHROMEE 300MM (UC2)
- ISO 6787 - DIN 3117 - ASME B 107.8 M
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.
caractéristiques:
EAN: 3258951874721
A [mm]: 34
B [mm]: 82.3
C [mm]: 19
L [mm]: 12" - 300
Conditionnement: 1
[g]: 700
- Tête inclinée à 15° permettant de ramener l'angle de débattement à 30° par retournement.
- Diminution de l'épaisseur des becs pour une meilleure accessibilité.
- Sens de rotation de la molette : à droite.
- Design arrondi de la poignée pour une meilleure ergonomie.
- Corps forgé à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, faces polies.
caractéristiques:
EAN: 3258951874721
A [mm]: 34
B [mm]: 82.3
C [mm]: 19
L [mm]: 12" - 300
Conditionnement: 1
[g]: 700
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 34 |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Type | clé à molette |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,85 € HT
/ unité
50,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h