Références
Expert :E110104
Rubix :G518-5181345
EAN :3258951101049

Documents
Détails articles : CLE MIXTE 41 MM (UC1)
- ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
caractéristiques:
EAN: 3258951101049
A [mm]: 41
B [mm]: 83.5
B1 [mm]: 61.5
C [mm]: 15.5
C1 [mm]: 20
L [mm]: 460
Conditionnement: 1
Présentation: Chrome
[g]: 1261
- Tête polygonale 12 pans coudée à 15°.
- Fourche orientée à 15° par rapport à l'axe du manche (angle de reprise 30°).
- Profil de l'œil maximisant la surface de contact avec l'écrou pour une longévité accrue.
- Forgées à partir d'acier au Chrome Vanadium.
- Finition : chromée, brillante.
caractéristiques:
EAN: 3258951101049
A [mm]: 41
B [mm]: 83.5
B1 [mm]: 61.5
C [mm]: 15.5
C1 [mm]: 20
L [mm]: 460
Conditionnement: 1
Présentation: Chrome
[g]: 1261
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 41 |
|---|---|
| Longueur | 460 mm |
| Type | clé mixte |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,44 € HT
/ unité
94,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h