Tournevis isolé Expert E165412, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 0,8x4

Tournevis fente-Phillips® isolés 1000 Volts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E165412
Rubix :5511-5156210
EAN :3258951654125
TOURNEVIS ISOLE - 4X100MM 1000 V - (UC5)

Résumé technique

Empreinteplat
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinte0,8x4

Documents

Détails articles : TOURNEVIS ISOLE - 4X100MM 1000 V - (UC5)


CEI 60900 - ISO 2380 - 1 - ISO 2380 - 2
- Manche ergonomique tri-matière confortable et efficace.
- Code couleur empreinte : rouge.
- Chaque produit est testé sous 10 000 Voltios.
- Lame ronde, brunie avec isolation en PVC orange.
 

Points forts

Confortable, efficace et très résistant grâce au manche ergonomique tri-matière. Trou d'accrochage, pour un rangement facile. Code couleur pour un repérage rapide de l'empreinte. Testé sous 10000 V.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinte0,8x4
5,70 HT
/ unité
6,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.