Jeu de clés de serrage Facom 40B.JV16PB, Nombre d'éléments: 16
étui portefeuille
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :40B.JV16PB
Rubix :0139-5487221
EAN :3662424112416
Détails articles : JEU DE 16 CLES MIXTES SERIE 40B EN TROUSSE TEXTILE
- DESIGN FIN : pour un accès optimal dans les espaces restreints.
- PROFIL OGV® 12 PANS : maximise la surface de contact avec l'écrou pour une durée de vie accrue.
- EXTRÉMITÉ DE L'ŒIL INCLINÉE À 15° : empêche les doigts d'entrer en contact avec les surfaces avoisinantes, garantissant une utilisation sûre et confortable.
- EXTRÉMITÉ DE LA FOURCHE INCLINÉE À 15° : angle de récupération réduit pour une meilleure accessibilité.
- FINITION MATE : haute résistance à la corrosion.
- ÉTUI PLASTIQUE DURABLE : pour des clés bien organisées, faciles à trouver et à transporter.
- CONTENU DU KIT : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 16 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,56 € HT
/ jeu
103,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h