Étau Promac 2167

Etau sur table croisée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Promac :2167
Rubix :0079-5141959
EAN :7612375601282
ETAU MANUEL SUR TABLE CROISEE

Résumé technique

Typerégulier

Documents

Détails articles : ETAU MANUEL SUR TABLE CROISEE


Mâchoire avec prisme. Hauteur des mâchoires : 40mm. Entre axe : 160mm. Déplacement Long. 200mm. Déplacement Transv. 200mm. Encombrement : L450xP450xH160mm.

Informations techniques


Attributs
Typerégulier
590,07 HT
/ unité
708,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h