Étau à main pour perceuse Röhm 7207
Étau de perçage BSH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :7207
Rubix :0102-0034053
EAN :4019208197524


Résumé technique
| Largeur des mors | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 150 mm |
| Largeur | 220 mm |
Documents
Détails articles : ETAU PERCEUSE BSH-7 TYPE 729-10 7207
Modèle robuste pour perceuses d'établi et à colonne.
Informations techniques
Attributs
| Largeur des mors | 140 mm |
|---|---|
| Diamètre serrage | 150 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Poids | 12,5 kg |
| Longueur | 300 mm |
| Hauteur des mors | 40 mm |
| Hauteur totale | 85 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,62 € HT
/ unité
310,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours