Étau SAM 399-10N, Ouverture: 95 mm | Largeur des mors: 100 mm
Etau D'Appoint
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :399-10N
Rubix :0149-5039121
EAN :3272670458710



Documents
Détails articles : ETAU PERCEUSE A COLONNE 399-10N
Pour perceuse à colones
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 95 mm |
|---|---|
| Poids | 780 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,60 € HT
/ unité
606,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
