Étau Wilmart 444703, Ouverture: 90 mm

Etau d'angle fonte - ouverture 90 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :444703
Rubix :0130-5053810
EAN :3363674447036
ETAU D'ANGLE FONTE OUVERT. 90 MM 90 MM

Résumé technique

Ouverture90 mm
Typerégulier

Documents

Détails articles : ETAU D'ANGLE FONTE OUVERT. 90 MM 90 MM


Informations techniques


Attributs
Ouverture90 mm
Typerégulier
235,24 HT
/ unité
282,29 TTC
Dont Eco-contribution : 0,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h