Étau Dolex 29, Ouverture: 80 mm | Largeur des mors: 80 mm
Étau à agrafe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dolex :29
Rubix :3718-5029805
EAN :3700635900382

Documents
Détails articles : ETAU AGRAFE 29 L 80
Etau à agrafe amateur en fonte spéciale
- ideal pour les travaux légers
- ideal pour les travaux légers
Points forts
Amovible : fixation rapide par agrafe sur toute table ou établi.
Applications
Idéal pour travaux légers
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 80 mm |
|---|---|
| Poids | 3000 g |
| Type | régulier |
| Largeur des mors | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,51 € HT
/ unité
169,81 € TTC

- Livraison habituellement sous (34) jours
