Références
Anyseals :52169/100
Rubix :R721-4171122


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 10,35X16X2NBR 100/SAC
Bague bs nbr/100 bs-10 10,35x16x2nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 16 mm |
| Epaisseur | 2 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,73 € HT
/ sachet
71,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h