Références
Anyseals :51446/10
Rubix :R721-4171078


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
Détails articles : BAGUE BS NBR BS-10 20,7X28X1,5NBR 10/SAC
Bague bs nbr/10 bs-10 20,7x28x1,5nbr
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 1,5 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € HT
/ sachet
10,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours