Établi pour atelier SAM CPP-150-ET, Profondeur: 450 mm | Hauteur: 1220 mm | Largeur: 1200 mm
ÉTABLI D'APPOINT MÉCANIQUE ULTRA COMPACT + 150 OUTILS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CPP-150-ET
Rubix :0149-5542902
EAN :3272670833326





Documents
Détails articles : ETABLI DE TRAVAIL 120 CM AVEC
3 BONNES RAISONS DE COMMANDER
1. AU PLUS PROCHE DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL
2. ERGONOMIQUE, ROBUSTE ET MODULABLE
3. SÉLECTION DE 150 OUTILS PROFESSIONNELS INTÉGRÉE
550 kg par étagère
Protection des pieds pour ne pas marquer les sols
Plaque de fixation murale
Assemblage facile
Hauteur de tablettes réglable :
Réglable par incréments de 7,6 cm.
Tiroir de rangement coulissant :
Capacité d'environ 35 kg avec glissières à roulement à billes.
Panneau perforé réglable en acier :
L'espacement standard d'une largeur de 112 cm et d'une hauteur de 38 cm.
Peut contenir la plupart des accessoires de panneaux perforés.
Ajustement et finition de niveau professionnel.
1. AU PLUS PROCHE DE VOTRE POSTE DE TRAVAIL
2. ERGONOMIQUE, ROBUSTE ET MODULABLE
3. SÉLECTION DE 150 OUTILS PROFESSIONNELS INTÉGRÉE
550 kg par étagère
Protection des pieds pour ne pas marquer les sols
Plaque de fixation murale
Assemblage facile
Hauteur de tablettes réglable :
Réglable par incréments de 7,6 cm.
Tiroir de rangement coulissant :
Capacité d'environ 35 kg avec glissières à roulement à billes.
Panneau perforé réglable en acier :
L'espacement standard d'une largeur de 112 cm et d'une hauteur de 38 cm.
Peut contenir la plupart des accessoires de panneaux perforés.
Ajustement et finition de niveau professionnel.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 1220 mm |
|---|---|
| Largeur | 1200 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Modèle | cpp-150-et |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,77 € HT
/ unité
1 080,92 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
