Établi pour atelier Heco (Industries Conesa) 112 18, Profondeur: 750 mm

Etabli hydraulique

Voir les informations techniques
Références
Heco (Industries Conesa) :112 18
Rubix :8428-7326735
ETABLI METAL PLAN TRAV EN TOLE 1TABINF.2 J PIEDS 1800X750X880
Résumé technique
Hauteur880 mm

Détails articles : ETABLI METAL PLAN TRAV EN TOLE 1TABINF.2 J PIEDS 1800X750X880


Etabli métallique avec plan de travail en tôle. Composé d'un plan de travail, d'une tablette inférieure et de 2 jeux de pieds. Peint en bleu martelé, séché au four avant dégraissage et phosphatage. Plan de travail en tôle de 2 mm d'épaisseur et 50 mm de hauteur avec trois renforts longitudinaux soudés par résistance, de 2 mm d'épaisseur, ce qui lui confère une grande rigidité, percé tous les 55 mm sur toute sa longueur, ce qui permet de fixer les pieds et tiroirs (voir catalogue). Plateau inférieur en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur avec 4 trous pour fixation aux pieds par vis. Deux jeux de pieds pour fixer le plan de travail et soutenir la tablette inférieure. Structure soudée en tôle de 2 et 3 mm d'épaisseur. Bases en caoutchouc vulcanisé antidérapant. L'établi peut supporter une charge répartie de 1000Kg, il est livré démonté avec vis, écrous et rondelles correspondantes. Nous disposons de plusieurs modèles d'établis Réf. 111, 112, 118, 120, 121, 136, 137, 150 & 152 avec pieds ou roulettes réglables en hauteur, avec différentes largeurs, profondeurs, hauteurs et plateau supérieur en métal, MDF ou châtaigner. (voir notre catalogue pages 186 à 216). Poids 76Kg

Informations techniques


Attributs
Hauteur880 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
880,96 HT
/ unité
1 057,15 TTC