Établi pour atelier Facom WB2.2000WPF, Profondeur: 700 mm | Hauteur: 860 mm | Largeur: 2000 mm
ETABLI D'ATELIER PLATEAU BOIS
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :WB2.2000WPF
Rubix :0139-5471022
EAN :3662424111617

Détails articles : ETABLI 2M DESSUS BOIS
- Plan de travail en hêtre multi-plis épaisseur 24 mm traité huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et un entretien facile.
- Construction métallique soudée et boulonnée très robuste.
- Résistance statique : 1500 kg.
- Possibilité de fixation au sol.
- Possibilité de fixation d'un étau.
- Large traverse faisant office d'étagère ou de repose-pieds.
- Peut recevoir 2 tiroirs additionnel WB2.2000DRAWPF
- Montage facile et rapide.
- Dimensions(L. x P. x H.) : 2000 x 700 x 860mm.
- Poids : 65 kg.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 860 mm |
|---|---|
| Largeur | 2000 mm |
| Profondeur | 700 mm |
| Modèle | wb2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,79 € HT
/ unité
629,75 € TTC
Dont Eco-contribution : 8,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
