Établi pour atelier Spartex 900146, Profondeur: 514 mm | Hauteur: 860 mm | Largeur: 1053 mm
Etabli pliant métallique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :900146
Rubix :Z600-7370204
Fabricant :900146
EAN :3660338545986
Documents
Détails articles : ETABLI PLIANT METALLIQUE PLATEAU TOLE 1053X514X860
Plateau en tôle galvanisée. Très rigide et très stable. 2 poignées de transport. Bases anti-glisse.<BR>Capacité de charge : 300 kg. Poids : 19kg. RAL 7016.
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 860 mm |
|---|---|
| Largeur | 1053 mm |
| Profondeur | 514 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,89 € HT
/ unité
379,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours









