Équerre SAM E6-100
Equerre Double Onglet A Chapeau 200 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :E6-100
Rubix :0149-5039614
EAN :3272670453210



Documents
Détails articles : EQUERRE DOUBLE E6-100
Donnent des angles de 30,45,60 et 90°.
Norme : NF E11-103,DIN 875
Longueur 200mm
Norme : NF E11-103,DIN 875
Longueur 200mm
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre double onglet à chapeau |
|---|---|
| Longueur de branche | 200 mm |
| Taille | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,33 € HT
/ unité
110,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
