Références
Facom :DELA.1292.00
Rubix :0139-5004576
EAN :3170332152009
Documents
Détails articles : EQUERRE CHAPEAU A 45 - 150MM DELA.1292.00
L’équerre à chapeau à 45° Facom DELA.1292.00 est un outil de traçage et de contrôle conçu pour les opérations de mesure précises en atelier. Sa conception en acier assure une rigidité constante et une fiabilité durable dans le temps.
Caractéristiques :
Cette équerre de précision est destinée aux opérations de contrôle, de traçage et d’ajustage. Son chapeau améliore sa stabilité sur les pièces métalliques ou en bois. Grâce à sa lame en acier, l’équerre conserve sa planéité et sa résistance aux déformations, même en usage intensif. Sa forme compacte permet une bonne prise en main et un positionnement stable sur les surfaces planes.
Spécifications :
- Référence : DELA.1292.00.
- Matériau de la lame : acier.
- Poids net : 0,105 kg.
- Épaisseur de l’acier : 7 mm.
- Hauteur du produit : 150 mm.
- Longueur du ruban : 150 mm.
- Largeur du chapeau : 26 mm
Caractéristiques :
Cette équerre de précision est destinée aux opérations de contrôle, de traçage et d’ajustage. Son chapeau améliore sa stabilité sur les pièces métalliques ou en bois. Grâce à sa lame en acier, l’équerre conserve sa planéité et sa résistance aux déformations, même en usage intensif. Sa forme compacte permet une bonne prise en main et un positionnement stable sur les surfaces planes.
Spécifications :
- Référence : DELA.1292.00.
- Matériau de la lame : acier.
- Poids net : 0,105 kg.
- Épaisseur de l’acier : 7 mm.
- Hauteur du produit : 150 mm.
- Longueur du ruban : 150 mm.
- Largeur du chapeau : 26 mm
Points forts
- Assure un contrôle rapide et précis des angles à 45°
- Offre une durabilité élevée grâce à sa lame en acier résistante à la déformation.
- Facilite le traçage régulier et reproductible en atelier ou sur chantier.
- Offre une durabilité élevée grâce à sa lame en acier résistante à la déformation.
- Facilite le traçage régulier et reproductible en atelier ou sur chantier.
Applications
Cette petite équerre à chapeau s’utilise dans de nombreux contextes industriels et artisanaux. Elle convient particulièrement aux ateliers de mécanique, de maintenance, de chaudronnerie ou de menuiserie métallique. Sa précision la rend adaptée aux opérations de contrôle dimensionnel, de traçage d’angles et d’alignement de pièces. Elle trouve également sa place dans les activités de montage, d’ajustage ou de fabrication de structures nécessitant un contrôle rigoureux des angles à 45°.
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre à chapeau à 45° |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,62 € HT
/ unité
127,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h