Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC CS5050

Équerre de fixation C95/CP95

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :CS5050
Rubix :0338-2255841
Fabricant :CS5050
EAN :3618035667531
TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D50
Résumé technique
Typetenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d50
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TENON ARRIERE DROIT ROTULE MP6 ACIER VERIN ISO D50


Le C95 est conforme aux normes ISO et VDMA24562 et utilise une construction à tirants. En plus des coussinets et de la bande d'usure standard, le C95 utilise une conception de joint de coussinet «∘flottant∘» qui améliore considérablement le fonctionnement. Le joint exclusif «∘figure 8∘» du SMC assure une longue durée de vie.

Informations techniques


Attributs
Typetenon arriere droit rotule mp6 acier verin iso d50
Diamètre vérin50 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,83 HT
/ unité
127,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h