Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-125

Bride tournante SNCB

Voir les informations techniques

Références

Festo :SNCB-125
Rubix :0326-2179668
Fabricant :174396
EAN :4052568004859
CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D125 +AXE

Résumé technique

Détails articles : CHAPE ARRIERE FEMELLE ALU MP2 VERIN ISO D125 +AXE


Bride orientable SNCB-125 Encombrement=125, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection contre la corrosion, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 90 °C

Informations techniques


Attributs
Typebride tournante
Raccordement 1125 mm
172,85 € HT
/ unité
207,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours