Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFNG-125
Fixation de la bride CRFNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFNG-125
Rubix :0326-2578230
Fabricant :185363
EAN :4052568144562
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE CRFNG-125
Fixation par flasque CRFNG-125 Taille=125, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation de la bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,34 € HT
/ unité
475,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours