Colles et adhésifs non liquides Loctite EA 3479, Poids: 500 g
EP rempli de métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :EA 3479
Rubix :0166-8014479
Fabricant :229225
EAN :5010266154084

Documents
Détails articles : MASTIC ALU HAUTETEMP 3479 KI500G LOCTITE UC10
Le Loctite EA 3479 est un adhésif époxy en 2 parties, rempli d'aluminium, idéal pour la réparation/récupération des machines usées et endommagées telles que les arbres, les logements, les porte-outils et les brides, ainsi que les pièces cassées ou endommagées telles que les coulées, les tuyaux ou les fabrications. Peut être utilisé pour remplir les cavités, les machines de nivellement, la réparation des plaques d'acier coulé, la fabrication de moules de base, l'application d'un revêtement sacrificiel ou d'étanchéité des tuyaux qui fuient.
Points forts
reconstruit et répare des pièces métalliques usées dans des applications à haute température de fonctionnement
époxy en 2 parties, non-affaissement, fortement renforcé, en aluminium, rempli de poudre
facilement mélangé et moulé pour former des formes impaires si nécessaire
cures à une finition non-rouille, comme de l'aluminium
Applications
adhésif époxy en 2 parties, rempli d'aluminium, idéal pour la réparation et la récupération des machines usées et endommagées.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 500 g |
|---|---|
| Température mini | -20 °C |
| Temps de séchage | 150 min |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,00 € HT
/ unité
134,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h