Références
Festo :DRRD-10-180-FH-PA
Rubix :0326-2410636
Fabricant :2350968
EAN :4052568253660

Détails articles : VERIN OSCILLANT DRRD-10-180-FH-PA
Actionneur oscillant DRRD-12-180-FH-PA Taille=12, Angle de décélération=32 degrés, Plage de réglage de l'angle d'oscillation, des deux côtés=+10 /-100 degrés, Angle d'oscillation=180 degrés, Amortissement=P : Anneaux élastiques/chocs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Type | verin oscillant drrd-10-180-fh-pa |
|---|---|
| Application | applications de manutention |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Entraxe de fixation | 44 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,34 € HT
/ unité
506,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours