Vérin oscillant Festo DWC-50-75-Y-A-G

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DWC-50-75-Y-A-G
Rubix :0326-2568913
Fabricant :572347
EAN :4052568218362
VERIN A ARTIC DWC-50-75-Y-A-G

Résumé technique

Typeverin a artic dwc-50-75-y-a-g

Détails articles : VERIN A ARTIC DWC-50-75-Y-A-G


Vérin charnière DWC-50-75-Y-A-G Course=75 mm, Diamètre du piston=50 mm, Filetage tige de piston=M16x1,5, Distance de la chape de tige au montage pivotant=16,5 mm, Amortissement=PPV: Amortissement pneumatique réglable aux deux extrémités

Informations techniques


Attributs
Typeverin a artic dwc-50-75-y-a-g
227,03 € HT
/ unité
272,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours