Références
Festo :DFM-63-160-P-A-GF
Rubix :0326-9113245
Fabricant :170883
EAN :4052568013370

Résumé technique
| Type | verin guidage dfm-63-160-p-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-63-160-P-A-GF
Unité d'entraînement et de guidage dans un seul boîtier
Points forts
- Encombrement minimal
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
- Temps de montage minimal
- Choix des orifices d'alimentation en air comprimé
- Large gamme d'options de montage
- Bonne protection contre la torsion
- Grande rigidité grâce à des tiges de guidage de grand diamètre et à quatre douilles à palier lisse
- Absence d'entretien
Applications
- Serrage
- Levage
- Arrêt
- Levage
- Arrêt
Informations techniques
Attributs
| Type | verin guidage dfm-63-160-p-a-gf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 63 mm |
| Course du cylindre | 160 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 63 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
783,45 € HT
/ unité
940,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours