Références
Festo :EAGF-P1-KF-40-100
Rubix :0326-9113091
Fabricant :3192957
EAN :4052568269029

Résumé technique
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : UNITE GUIDAGE EAGF-P1-KF-40-100
Unité de guidage EAGF-P1-KF-40-100 pour vérin électrique EPCO. Taille=40, Course=100 mm, Jeu axial=0 µm, Position de montage=indifférent, Guidage=Patin à billes
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de guidage |
|---|---|
| Diamètre vérin | 40 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Dimensions | 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,68 € HT
/ unité
785,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours