Entraînement linéaire SMC MXH20-60Z
Diapositive compacte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXH20-60Z
Rubix :0338-2232122
Fabricant :01214179
EAN :3618036362381

Résumé technique
| Type | table lineaire compacte mxh20-60z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
Documents
Détails articles : TABLE LINEAIRE COMPACTE MXH20-60Z
Nous avons le plaisir de vous présenter la table coulissante compacte améliorée de la série MXH-Z. Ce nouveau modèle incorpore un guide linéaire très rigide, qui génère une augmentation de l'élan admissible jusqu'à 240% et permet de l'utiliser dans des applications où la pièce à usiner se trouve à une grande distance. Flexible et légère, la série MXH-Z est disponible dans des alésages de 6 à 20 mm et peut être montée dans quatre directions et raccordée dans trois directions. Extrêmement précise, grâce à son parallélisme de déplacement élevé, la table coulissante est particulièrement utile dans les applications de transport et de positionnement, ainsi que dans les applications à espace limité telles que les distributeurs. La possibilité de monter directement des interrupteurs automatiques ronds D-M9* permet également de réduire les coûts de main-d'œuvre.
-Taille de l'alésage : 6, 10, 16, 20 mm
-Option de port spécial (non standard)
-Chocs en caoutchouc
-Conforme à la directive RoHS
-Autocommutateur possible
Alésage : 20mm
Course : 60 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil d'alimentation ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucune en cas d'absence d'interrupteur)
Fabriqué sur commande : Aucun
-Option de port spécial (non standard)
-Chocs en caoutchouc
-Conforme à la directive RoHS
-Autocommutateur possible
Alésage : 20mm
Course : 60 mm
Interrupteur automatique : Pas d'interrupteur
Fil d'alimentation ou connecteur précâblé : 0,5 m (ou aucun en cas d'absence d'interrupteur)
Nombre : 2 pièces (ou aucune en cas d'absence d'interrupteur)
Fabriqué sur commande : Aucun
Informations techniques
Attributs
| Type | table lineaire compacte mxh20-60z |
|---|---|
| Diamètre vérin | 20 mm |
| Course du cylindre | 60 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,35 € HT
/ unité
766,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours