Entraînement linéaire SMC EMXS20-50

Table lineaire série mxs

Voir les informations techniques

Références

SMC :EMXS20-50
Rubix :0338-2046942
Fabricant :EMXS20-50
EAN :3618036120622
TABLE LINE.GUIDEE TAILLE 20-C=50 EMXS20-50

Résumé technique

Typetableau des diapositives
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TABLE LINE.GUIDEE TAILLE 20-C=50 EMXS20-50


Les applications qui nécessitent un mouvement précis allant de 10 à 150 mm * requièrent généralement un vérin et un guide de précision. Le MXS y parvient en intégrant un roulement à rouleaux croisés avec un guide et deux petits vérins pneumatiques pour une génération de force compacte. Le MXS est disponible en six tailles, chacune avec une longueur de course définie, et est équipé en standard d'une fonction d'interrupteur automatique. Les réglages de course sont disponibles pour l'extension, la rétraction ou les deux dans des plages de 0-5 mm, 0-15 mm et 0-25 mm. En outre, de nombreuses autres options standard sont disponibles, notamment des amortisseurs, un verrouillage de fin de course, une tuyauterie axiale et un tampon.
Table lineaire serie mxs

Points forts

Table à glissière pneumatique
Courses : 5mm à 150mm, selon la taille de l'alésage
Avec ou sans dispositif de réglage de la course avec ou sans choc
Options : tampon, verrouillage de fin de course, tuyauterie axiale
Variété de commutateurs avec une variété de longueurs de fils conducteurs

Informations techniques


Attributs
Typetableau des diapositives
Diamètre vérin20 mm
Course du cylindre50 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions20
678,22 HT
/ unité
813,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours